pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01106 CALZA AUTOAVVOLGENTE FR 29MM TWIST-IN-FR

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 25...25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Multicolore

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 30 M

EAN

4031026404363

Codice prodotto

HEE170-01106

Cod. produttore

170-01106

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

25...25 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Multicolore

Diametro nominale:

29 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dal fuoco. Ideale per applicazioni post terminazione. Installazione e rimozione facili e veloci. Accesso ai cavi semplice e veloce, per l'eventuale ispezione, manutenzione e assemblaggio. Helagaine Twist-In-FR è ideale in tutte quelle applicazioni in cui la protezione dal fuoco è condizione essenziale, come ad esempio nel settore ferroviario, aerospaziale e navale.