HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01004 CALZA AUTOAVVOLGENTE 19 MM TWIST-IN 19


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 16...16 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 19 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
25 M
EAN
4031026404257
Codice prodotto
HEE170-01004
Cod. produttore
170-01004
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
16...16 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
19 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no