HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01001 Calza autoavvolgente 8 mm Twist-In 08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 5...5 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 8 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
100 M
EAN
4031026404226
Codice prodotto
HEE170-01001
Cod. produttore
170-01001
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
5...5 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
8 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...125 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no





