pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE167-00520 Raccordo per FG FG14-UH

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipo di costruzione - Non filettato

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026277370

Codice prodotto

HEE167-00520

Cod. produttore

167-00520

Produttore

HEE

Diametro nominale:

14 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di costruzione:

Non filettato

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Dimensione della filettatura:

Nessuno

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Monopezzo:

Con supporto integrato:

no

Materiale del pressatubo:

PP (Polipropilene)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

9 mm

Altezza complessiva:

40 mm

Lunghezza complessiva:

41.5 mm

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-35...80 °C

Pezzo unico ad innesto rapido. Raccordo girevole con supporto. Resistente alle vibrazioni. Diametro interno maggiorato. Ghiera interna per protezione cavi. Buona resistenza agli agenti chimici. Raccordo diritto flangiato. IP54 con guaine FlexiGuard FG.