HELLERMANNTYTON Srl - HEE167-00236 Corrugato spiralato PVC+ST Ø38 10m FG45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 38 mm
Diametro nominale - 45 mm
Raggio di curvatura, statico - 45 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 45 mm
Confezione
10 M
EAN
4031026280738
Codice prodotto
HEE167-00236
Cod. produttore
167-00236
Produttore
HEE
Diametro interno:
38 mm
Diametro nominale:
45 mm
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Privo di alogeni:
no
Colore:
grau
Internamente liscio:
no
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Flessibilità:
Estremamente flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Materiale delle spirali:
Acciaio armonico (per molle), rivestito in PVC
Esternamente liscio:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no




