HELLERMANNTYTON Srl - HEE167-00216 Corrugato spiralato PVC+ST Ø16 10m FG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 16 mm
Diametro nominale - 21 mm
Raggio di curvatura, statico - 21 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 21 mm
Confezione
10 M
EAN
4031026280707
Codice prodotto
HEE167-00216
Cod. produttore
167-00216
Produttore
HEE
Diametro interno:
16 mm
Diametro nominale:
21 mm
Raggio di curvatura, statico:
21 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
no
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Flessibilità:
Estremamente flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Materiale delle spirali:
Acciaio armonico (per molle), rivestito in PVC
Esternamente liscio:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione N:
no




