pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50607 Collare fissaggio acciaio AFCS50

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 50...50 mm

  • Materiale - Altri

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4031026310473

Codice prodotto

HEE166-50607

Cod. produttore

166-50607

Produttore

HEE

Adatto per tubi di diametro:

50...50 mm

Materiale:

Altri

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Altri

Fissaggio semplice e sicuro per guaine metalliche. Il profilo protettivo previene i danni dovuti all'abrasione. Il collare di fissaggio AFCS viene utilizzato per bloccare guaine metalliche.