HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50602 Collare fissaggio acciaio AFCS16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 16...16 mm
Materiale - Altri
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4031026310428
Codice prodotto
HEE166-50602
Cod. produttore
166-50602
Produttore
HEE
Adatto per tubi di diametro:
16...16 mm
Materiale:
Altri
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Altri
Fissaggio semplice e sicuro per guaine metalliche. Il profilo protettivo previene i danni dovuti all'abrasione. Il collare di fissaggio AFCS viene utilizzato per bloccare guaine metalliche.




