HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50102 CONTRODADO OTTONE NICHELATO ALNPB-M20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Colore - Altri
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4031026309651
Codice prodotto
HEE166-50102
Cod. produttore
166-50102
Produttore
HEE
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Colore:
Altri
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altri
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
sì