HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40007 Tubo spiralato PVC ø50mm PSR50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 40 mm
Diametro nominale - 50 mm
Raggio di curvatura, statico - 105 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 46.4 mm
Confezione
30 M
EAN
4031026326528
Codice prodotto
HEE166-40007
Cod. produttore
166-40007
Produttore
HEE
Diametro interno:
40 mm
Diametro nominale:
50 mm
Raggio di curvatura, statico:
105 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
46.4 mm
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Flessibilità:
Estremamente flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Materiale delle spirali:
Altri
Esternamente liscio:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione N:
no


