HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40004 TUBO SPIRALATO PVC 25MM PSR25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 22 mm
Diametro nominale - 25 mm
Raggio di curvatura, statico - 45 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 27.5 mm
Confezione
30 M
EAN
4031026326498
Codice prodotto
HEE166-40004
Cod. produttore
166-40004
Produttore
HEE
Diametro interno:
22 mm
Diametro nominale:
25 mm
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
27.5 mm
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Flessibilità:
Estremamente flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Materiale delle spirali:
Altri
Esternamente liscio:
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione N:
no