pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40002 Tubo spiralato PVC ø16mm PSR16

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 25 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 16.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

4031026326474

Codice prodotto

HEE166-40002

Cod. produttore

166-40002

Produttore

HEE

Diametro interno:

12 mm

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura, statico:

25 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

16.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Privo di alogeni:

no

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Flessibilità:

Estremamente flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Materiale delle spirali:

Altri

Esternamente liscio:

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione N:

no

Estremamente flessibile. Sopporta movimenti torsionali. Autoestinguente. Passaggio dei cavi facilitato dall'interno liscio. Può essere utilizzata con i raccordi PSR in PA66. Colori: grigio; nero, verde (resistente agli olii) e blu (alta temperatura) su richiesta. Guaina flessibile in PVC rinforzata con spirale rigida in PVC, con interno liscio e copertura esterna. Le guaine PSR vengono generalmente utilizzate nella costruzione di macchinari, impianti, cantieristica navale, automazione e installazioni elettriche.