HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-40001 Tubo spiralato PVC ø12mm PSR12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 10 mm
Diametro nominale - 12 mm
Raggio di curvatura, statico - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 14.5 mm
Confezione
30 M
EAN
4031026326467
Codice prodotto
HEE166-40001
Cod. produttore
166-40001
Produttore
HEE
Diametro interno:
10 mm
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
14.5 mm
Privo di alogeni:
no
Colore:
grau
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Flessibilità:
Estremamente flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Materiale delle spirali:
Altri
Esternamente liscio:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione N:
no



