pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32402 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS16-90FMC-M2

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...66

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026308319

Codice prodotto

HEE166-32402

Cod. produttore

166-32402

Produttore

HEE

Diametro nominale:

16 mm

Modello:

Angolato 90°

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

66...66

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Passi per pollice:

1

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

10.7 mm

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Lunghezza complessiva:

24 mm

Altezza complessiva:

24 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-50...135 °C

Raccordo a compressione composto da più elementi, curvato a 90° con guarnizione elastomerica. Garantisce una eccellente resistenza agli strappi. Filetto maschio, in ottone nichelato. Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K.