HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32203 Raccordo corrugato rivest LTS12-FMC-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...66
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026308104
Codice prodotto
HEE166-32203
Cod. produttore
166-32203
Produttore
HEE
Diametro nominale:
12 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
66...66
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Dimensione nominale in pollici:
5/16 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Passi per pollice:
1
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
8.6 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
29.8 mm
Altezza complessiva:
22 mm
Temperatura di esercizio:
-50...135 °C