HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31907 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 50MM LT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 40.4 mm
Diametro esterno - 47.9 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 50 mm
Confezione
25 M
EAN
4031026307879
Codice prodotto
HEE166-31907
Cod. produttore
166-31907
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
40.4 mm
Diametro esterno:
47.9 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
50 mm
Raggio di curvatura, statico:
230 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, resistente all'olio
Colore:
Nero
Guarnizione:
Guarnizione di tenuta speciale
Temperatura di esercizio:
-20...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì
Peso:
1.24 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no