pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31906 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 40MM LT

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 35.4 mm

  • Diametro esterno - 41.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 40 mm

Confezione

  • 150 M

EAN

4031026307862

Codice prodotto

HEE166-31906

Cod. produttore

166-31906

Produttore

HEE

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

35.4 mm

Diametro esterno:

41.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura, statico:

175 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, resistente all'olio

Colore:

Nero

Guarnizione:

Guarnizione di tenuta speciale

Temperatura di esercizio:

-20...105 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

Peso:

0.89 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non specificato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Impermeabile (grado di protezione IP68 e IP69k con raccordi della serie LTS). Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Buona flessibilità. Copertura esterna liscia che non crea grinze quando piegata. Buona resistenza a idrocarburi, acidi, olii e grassi. Ideale per applicazioni esterne. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento liscio impermeabile in PVC. Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K se viene utilizzata con i raccordi LTS. Questo sistema di guaine viene utilizzatoin macchinari o installazioni esterne, ovunque sia necessaria l'impermeabilità ai liquidi.