HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31900 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 10MM LT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 7 mm
Diametro esterno - 11.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
EAN
4031026307800
Codice prodotto
HEE166-31900
Cod. produttore
166-31900
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
7 mm
Diametro esterno:
11.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
35 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, resistente all'olio
Colore:
schwarz
Guarnizione:
Guarnizione di tenuta speciale
Temperatura di esercizio:
-20...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì
Peso:
0.19 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile