pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31019 Raccordo per corrugato rivest PCS75-FM-M75

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 75 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 54...54

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026307107

Codice prodotto

HEE166-31019

Cod. produttore

166-31019

Produttore

HEE

Diametro nominale:

75 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

54...54

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

66.5 mm

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Lunghezza complessiva:

60 mm

Altezza complessiva:

84 mm

Temperatura di esercizio:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale con filetto maschio. Garantisce una tenuta sicura ed affidabile sulla guaina. Può essere fissato con un controdado. Raccordo con filetto maschio in ottone nichelato.