HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31009 Raccordo per corrugato rivest PCS63-FM-M63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 54...54
Dimensione della filettatura - M63 x 1,5
Confezione
1 PZ
EAN
4031026307008
Codice prodotto
HEE166-31009
Cod. produttore
166-31009
Produttore
HEE
Diametro nominale:
63 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
54...54
Dimensione della filettatura:
M63 x 1,5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
54.5 mm
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Lunghezza complessiva:
50 mm
Altezza complessiva:
70 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-100...300 °C


