HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31003 Raccordo per corrugato rivest PCS16-FM-M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 54...54
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026306940
Codice prodotto
HEE166-31003
Cod. produttore
166-31003
Produttore
HEE
Diametro nominale:
16 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
54...54
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
11.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
25 mm
Altezza complessiva:
22 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-100...300 °C