HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31001 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS12-FM-M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 54...54
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026306926
Codice prodotto
HEE166-31001
Cod. produttore
166-31001
Produttore
HEE
Diametro nominale:
12 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
54...54
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Passi per pollice:
1
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
8.5 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Lunghezza complessiva:
23 mm
Altezza complessiva:
17 mm
Temperatura di esercizio:
-100...300 °C