HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-31000 RACCORDO PER CORRUGATO RIVEST PCS10-FM-M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 54...54
Dimensione della filettatura - M12x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026306919
Codice prodotto
HEE166-31000
Cod. produttore
166-31000
Produttore
HEE
Diametro nominale:
10 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
54...54
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Passi per pollice:
1
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
5.6 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Lunghezza complessiva:
21 mm
Altezza complessiva:
13 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-100...300 °C