HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30709 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 75MM PC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 70 mm
Diametro esterno - 79.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 75 mm
Confezione
10 M
EAN
4031026306803
Codice prodotto
HEE166-30709
Cod. produttore
166-30709
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
70 mm
Diametro esterno:
79.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
75 mm
Raggio di curvatura, statico:
150 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, oleorepellente
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
1.46 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile