HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30702 Corrugato acciaio rivest PVC BK ø16mm PCS16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 13 mm
Diametro esterno - 17.1 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
25 M
EAN
4031026306735
Codice prodotto
HEE166-30702
Cod. produttore
166-30702
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
13 mm
Diametro esterno:
17.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, oleorepellente
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
0.2 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile





