pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30503 BOCCOLA TERMINALE SC20-PC

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30503 BOCCOLA TERMINALE SC20-PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...40

  • Dimensione della filettatura - Altri

  • Dimensione nominale in pollici - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026306605

Codice prodotto

HEE166-30503

Cod. produttore

166-30503

Produttore

HEE

Diametro nominale:

20 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...40

Dimensione della filettatura:

Altri

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Non filettato

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Lunghezza complessiva:

16.5 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-100...300 °C

Raccordo in due elementi: involucro e corpo centrale senza filetto. Serve come blocco terminale per la guaina. Protegge il cavo durante l'ingresso/uscita dalla guaina. Raccordo per terminazione della guaina, ottone nichelato.