HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30308 Raccordo SC SC50-FM-M50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...40
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Confezione
1 PZ
EAN
4031026306117
Codice prodotto
HEE166-30308
Cod. produttore
166-30308
Produttore
HEE
Diametro nominale:
50 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
40...40
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
44.8 mm
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Lunghezza complessiva:
42 mm
Temperatura di esercizio:
-100...300 °C