HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30305 Raccordo SC SC25-FM-M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...40
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026306087
Codice prodotto
HEE166-30305
Cod. produttore
166-30305
Produttore
HEE
Diametro nominale:
25 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
40...40
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Passi per pollice:
1
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
19.1 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
29.5 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-100...300 °C