HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30300 Raccordo SC SC10-FM-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...40
Dimensione della filettatura - M12x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026306032
Codice prodotto
HEE166-30300
Cod. produttore
166-30300
Produttore
HEE
Diametro nominale:
10 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
40...40
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Passi per pollice:
1
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
5.6 mm
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Lunghezza complessiva:
21 mm
Temperatura di esercizio:
-100...300 °C