HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30206 TUBO CORRUGATO ACCIAIO INOX 40MM 10M SS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 37.6 mm
Diametro esterno - 42.1 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
10 M
EAN
4031026306018
Codice prodotto
HEE166-30206
Cod. produttore
166-30206
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
37.6 mm
Diametro esterno:
42.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
80 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-100...600 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Superficie:
Non trattato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
0.41 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile