HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30201 Tubo corrugato acciaio INOX ø12mm 25m SSC12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 12.3 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
25 M
EAN
4031026305967
Codice prodotto
HEE166-30201
Cod. produttore
166-30201
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
12.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Colore:
Edelstahl
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-100...600 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Superficie:
Non trattato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
0.13 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile


