HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30104 TUBO CORRUGATO ACCIAIO 25MM 25M SC25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 21.1 mm
Diametro esterno - 24.6 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 25 mm
Confezione
25 M
EAN
4031026305899
Codice prodotto
HEE166-30104
Cod. produttore
166-30104
Produttore
HEE
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
21.1 mm
Diametro esterno:
24.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
25 mm
Raggio di curvatura, statico:
55 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-100...300 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
0.32 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no