pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30100 Tubo corrugato acciaio ø10mm 50m SC10

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 6.8 mm

  • Diametro esterno - 9.1 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 10 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026305851

Codice prodotto

HEE166-30100

Cod. produttore

166-30100

Produttore

HEE

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

6.8 mm

Diametro esterno:

9.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura, statico:

25 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-100...300 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Peso:

0.11 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non specificato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Elevata resistenza a compressione, trazione e urti. Estremamente flessibile. Guaina flessibile in acciaio per applicazioni generiche che offre una elevata protezione meccanica, tipicamente utilizzata in macchinari, impianti, cablaggi sotto pavimento, cablaggi per trasmissione dati, protezione di guaine idrauliche e pneumatiche.