HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-25706 Clip 54 per corrugati PACC54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 54...54 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
4031026305844
Codice prodotto
HEE166-25706
Cod. produttore
166-25706
Produttore
HEE
Adatto per tubi di diametro:
54...54 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Facile e veloce da installare con guaine in plastica. Con chiusura integrata. Con foro per il fissaggio a vite. Scanalatura interna per bloccare il tubo ed evitarne lo scivolamento. Può essere utilizzata in canaline DIN a C.




