pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-25700 Clip 10 per corrugati PACC13

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 13...13 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026305783

Codice prodotto

HEE166-25700

Cod. produttore

166-25700

Produttore

HEE

Adatto per tubi di diametro:

13...13 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Facile e veloce da installare con guaine in plastica. Con chiusura integrata. Con foro per il fissaggio a vite. Scanalatura interna per bloccare il tubo ed evitarne lo scivolamento. Può essere utilizzata in canaline DIN a C.