HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-22803 RACCORDO 90 IP68 HGL21-90-M20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026304472
Codice prodotto
HEE166-22803
Cod. produttore
166-22803
Produttore
HEE
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
53 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale:
Altri
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
14 mm
Diametro esterno massimo:
32 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...135 °C