HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-21021 Raccordo dritto IP66 HG11-S-M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 11 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Dimensione della filettatura - M12x1.5 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4031026310862
Codice prodotto
HEE166-21021
Cod. produttore
166-21021
Produttore
HEE
Diametro nominale:
11 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
33 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
7.5 mm
Diametro esterno massimo:
19 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...135 °C



