HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-21006 Raccordo dritto IP66 HG34-S-M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 34 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
4031026302881
Codice prodotto
HEE166-21006
Cod. produttore
166-21006
Produttore
HEE
Diametro nominale:
34 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
53 mm
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
schwarz
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
26.5 mm
Diametro esterno massimo:
51 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...135 °C
Dimensione della filettatura:
32


