HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11807 Tubo corrugato aperto PA6 ø54mm 25m HG-DC54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 53.3 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 54 mm
Confezione
25 M
EAN
4031026310848
Codice prodotto
HEE166-11807
Cod. produttore
166-11807
Produttore
HEE
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
53.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
54 mm
Diametro interno:
44 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Raggio di curvatura, statico:
170 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
170 mm
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
sì
Richiudibile (in due parti):
sì





