pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11805 Tubo corrugato aperto PA6 ø34mm 25m HG-DC34

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 34.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 34 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4031026310824

Codice prodotto

HEE166-11805

Cod. produttore

166-11805

Produttore

HEE

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

34.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

34 mm

Diametro interno:

26.6 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

150 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

150 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

Richiudibile (in due parti):

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Può essere aperta e chiusa più volte. I cavi possono essere inseriti longitudinalmente. Resistente all'abrasione. Zero alogeni, solfati e fosfati. Autoestinguente secondo IEC 61386. Colore: nero (resistente agli UV). Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.