HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11804 Tubo corrugato aperto PA6 ø28mm 50m HG-DC28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 28.4 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Diametro nominale - 28 mm
Confezione
50 M
EAN
4031026310817
Codice prodotto
HEE166-11804
Cod. produttore
166-11804
Produttore
HEE
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
28.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
28 mm
Diametro interno:
19.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Raggio di curvatura, statico:
105 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
105 mm
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
sì
Richiudibile (in due parti):
sì





