pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11800 TUBO CORRUGATO APERTO PA6 11MM 50M HG-D

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 11.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 11 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026310770

Codice prodotto

HEE166-11800

Cod. produttore

166-11800

Produttore

HEE

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

11.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

11 mm

Diametro interno:

6.2 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Raggio di curvatura, statico:

45 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

45 mm

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

Richiudibile (in due parti):

Può essere aperta e chiusa più volte. I cavi possono essere inseriti longitudinalmente. Resistente all'abrasione. Zero alogeni, solfati e fosfati. Autoestinguente secondo IEC 61386. Colore: nero (resistente agli UV). Guaina corrugata a doppia feritoia riapribile ideale per il retrofitting nei pannelli di controllo, macchinari e impianti.