HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11407 Tubo corrugato FR PA6 ø54mm 25m HG-FR54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 54.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 54 mm
Confezione
25 M
EAN
4031026302638
Codice prodotto
HEE166-11407
Cod. produttore
166-11407
Produttore
HEE
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
54.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
54 mm
Diametro interno:
47.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
80 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
80 mm
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
sì
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no



