HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11404 Tubo corrugato FR PA6 ø28mm 50m HG-FR28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 28.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 28 mm
Confezione
50 M
EAN
4031026302607
Codice prodotto
HEE166-11404
Cod. produttore
166-11404
Produttore
HEE
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
28.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
28 mm
Diametro interno:
21.7 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
50 mm
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
sì
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no



