pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11400 Tubo corrugato FR PA6 ø10mm 50m HG-FR10

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 10 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026302560

Codice prodotto

HEE166-11400

Cod. produttore

166-11400

Produttore

HEE

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

10 mm

Diametro interno:

6.3 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

15 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

15 mm

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Ritardante di fiamma (UL94 V0). Bassa emissione di fumi, bassa tossicità. Molto flessibile e resistente. Elevata resistenza agli urti, ritorna allo stato originale se schiacciata. Resistente alle abrasioni. Estremamente resistente a solventi ed olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colore: nero. Guaina flessibile corrugata di peso standard e ritardante di fiamma, utilizzata dove sia necessaria una elevata autoestinguenza: veicoli ferroviari, tunnel e stazioni sotterranee così come negli edifici pubblici.