HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11305 TUBO CORRUGATO SPESSO PA6 28MM 50M HG-H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - schwarz
Diametro esterno - 28.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 28 mm
Confezione
1 M
EAN
4031026302522
Codice prodotto
HEE166-11305
Cod. produttore
166-11305
Produttore
HEE
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
schwarz
Diametro esterno:
28.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
28 mm
Diametro interno:
21.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
60 mm
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Qualità del materiale:
Poliammide 6