pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11207 Tubo corrugato PA6 ø42mm 25m HG-LW42

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11207 Tubo corrugato PA6 ø42mm 25m HG-LW42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - schwarz

  • Diametro esterno - 42.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 42 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4031026302461

Codice prodotto

HEE166-11207

Cod. produttore

166-11207

Produttore

HEE

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

schwarz

Diametro esterno:

42.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

42 mm

Diametro interno:

35.7 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Raggio di curvatura, statico:

65 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

65 mm

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Qualità del materiale:

Poliammide 6

Leggera. Molto flessibile ed elevata durata nel tempo. Raggio di curvatura ridotto. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colori: nero; grigio a richiesta. Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.