pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11205 Tubo corrugato PA6 ø28mm 50m HG-LW28

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 28.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 28 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026302447

Codice prodotto

HEE166-11205

Cod. produttore

166-11205

Produttore

HEE

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

28.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

28 mm

Diametro interno:

23 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Raggio di curvatura, statico:

45 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

45 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Leggera. Molto flessibile ed elevata durata nel tempo. Raggio di curvatura ridotto. Elevata resistenza agli urti, indeformabile. Elevata resistenza ai solventi ed agli olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Colori: nero; grigio (RAL 7031) a richiesta. Guaina flessibile corrugata leggera per la costruzione di macchinari, di impianti, di pannelli di controllo e di edifici pubblici.