HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11203 TUBO CORRUGATO PA6 16MM 50M HG-LW16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 15.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
50 M
EAN
4031026302423
Codice prodotto
HEE166-11203
Cod. produttore
166-11203
Produttore
HEE
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
15.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
16 mm
Diametro interno:
12 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Raggio di curvatura, statico:
35 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
35 mm
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no