HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-11105 Tubo corrugato PA6 ø28mm 25m HG-SW28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - schwarz
Diametro esterno - 28.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 28 mm
Confezione
1000 M
EAN
4031026302287
Codice prodotto
HEE166-11105
Cod. produttore
166-11105
Produttore
HEE
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
schwarz
Diametro esterno:
28.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
28 mm
Diametro interno:
22.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
50 mm
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Qualità del materiale:
Poliammide 6


